詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BB-12

品名 : 3/8"DRx 250mm スイベルエクステンションバー(クイックリリース)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3763L-250
全長 250mm 差込角 3/8”
重量 156g 材質 クロモリブデン鋼(SCM435)
3/8”SQ.(9.5mm)首振り15°と固定の2段階活用タイプ
不意にソケットが外れないようにロック機構を備えています。
差込部の外径がローレット仕様により手回しが可能です。
追加説明
カタログ価格

6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 12:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA618BB-10 3/8"DRx 75mm スイベルエクステンションバー(クイックリリース)
EA618BB-11 3/8"DRx 125mm スイベルエクステンションバー(クイックリリース)
EA618BB-12 3/8"DRx 250mm スイベルエクステンションバー(クイックリリース)
ウェブカタログ画像
  • 首振り15°
  • D1:18mm、D2:15mm、L:250mm

商品動画

オフセットエクステンションバー オフセットエクステンションバー

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top