詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BF-114

品名 : 3/8"DR/14mm フレアーナットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3300FN-14
対辺(mm) 14 外径(mm) 22
全長(mm) 62 差込角 3/8”
材質 クロムモリブデン鋼
5ポイント
油圧系統やセンサー等、通常のソケットでは入らない場所での作業が可能なソケットです。
追加説明
カタログ価格

4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 12:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0459ページ
バリエーション一覧
EA618BF-110 3/8"DR/10mm フレアーナットソケット
EA618BF-113 3/8"DR/13mm フレアーナットソケット
EA618BF-114 3/8"DR/14mm フレアーナットソケット
EA618BF-117 3/8"DR/17mm フレアーナットソケット
EA618BF-118 3/8"DR/18mm フレアーナットソケット
EA618BF-119 3/8"DR/19mm フレアーナットソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top