品番 : EA618BF-119
品名 : 3/8"DR/19mm フレアーナットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300FN-19 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 19 | 外径(mm) | 28 |
| 全長(mm) | 80 | 差込角 | 3/8” |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 5ポイント | |||
| 油圧系統やセンサー等、通常のソケットでは入らない場所での作業が可能なソケットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/09 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
