品番 : EA618BG-13
品名 : 3/8"DRx13mm セミディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300X-13 |
---|---|---|---|
対辺 | 13mm | 外径 | 18mm |
全長 | 40mm | 差込角 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 07:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0475ページ |
拡大
※画像はEA618BG-11です。