品番 : EA618BG-18
品名 : 3/8"DRx18mm セミディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300X-18 |
---|---|---|---|
対辺 | 18mm | 外径 | 24.5mm |
全長 | 40mm | 差込角 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 16:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0475ページ |
拡大
※画像はEA618BG-11です。