詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BL-414

品名 : 3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3300C.250-14
差込角 3/8”(9.5mm) 対辺(mm) 14
外径(mm) 19 全長(mm) 250
重量(g) 271
スパークプラグ用
ソケット内部のクリップでしっかりとスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為、電子機器類にも影響を与えません。
追加説明
カタログ価格

4,750 (税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 11:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA618BL-414 3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット
EA618BL-416 3/8"DR/16.0x250mm スパークプラグソケット
EA618BL-420 3/8"DR/20.8x250mm スパークプラグソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618BL-420です。
  • ※画像はEA618BL-420です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top