品番 : EA618BL-420
品名 : 3/8"DR/20.8x250mm スパークプラグソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300C.250-20.8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺(mm) | 20.8 |
| 外径(mm) | 26.9 | 全長(mm) | 250 |
| 重量(g) | 340 | ||
| スパークプラグ用 | |||
| ソケット内部のクリップでしっかりとスパークプラグを保持します。 | |||
| マグネットを使用しない構造の為、電子機器類にも影響を与えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618BL-414 3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット |
| EA618BL-416 3/8"DR/16.0x250mm スパークプラグソケット |
| EA618BL-420 3/8"DR/20.8x250mm スパークプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
