品番 : EA618BN
品名 : 3/8"DR/T10-T50 [Bore-Torx]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS3025/9-HOLE |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ||
| 9個組 | |||
| ソケット全長 | 50mm | サイズ | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 |
| レール長 | 200mm | ||
| ホルダー付 | |||
| イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||
代替品
![]() |
|

