詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BN-240

品名 : 3/8"DR/T40x160mm [Bore-Torx]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3025.160-T40H
材質 クロムモリブデン鋼 差込角 9.5mm (3/8”)
先端形状 TORX(TH) 先端サイズ T40 (6.60mm)
軸長(ビットの長さ) 133.4mm 外径(D) 18mm
全長(L) 160mm 重量 85g
イジリ止めトルクスビットソケットのセットです。
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/06/17 11:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0478ページ

代替品

EA618BN-40
バリエーション一覧
EA618BN-225 3/8"DR/T25x160mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-227 3/8"DR/T27x160mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-230 3/8"DR/T30x160mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-240 3/8"DR/T40x160mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-245 3/8"DR/T45x160mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-250 3/8"DR/T50x160mm[Bore-Torx]ビットソケット
EA618BN-255 3/8"DR/T55x160mm [Bore-Torx]ビットソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top