品番 : EA618BN-255
品名 : 3/8"DR/T55x160mm [Bore-Torx]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3025.160-T55H |
---|---|---|---|
材質 | クロムモリブデン鋼 | 差込角 | 9.5mm (3/8”) |
先端形状 | TORX(TH) | 先端サイズ | T55 (11.17mm) |
軸長(ビットの長さ) | 133.4mm | 外径(D) | 20mm |
全長(L) | 160mm | 重量 | 128g |
イジリ止めトルクスビットソケットのセットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0478ページ |
代替品
|