品番 : EA618BS-14
品名 : 3/8"DR/14x38mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3010M.38-14 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 差込角 | 9.5mm (3/8”) |
| 先端形状 | 六角形 | 対辺 | 14mm |
| 軸長(ビットの長さ) | 11.4mm | 外径(D) | 20mm |
| 全長(L) | 38mm | 重量 | 78g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||
