詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BS-8

品名 : 3/8"DR/ 8x38mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3010M.38-8
差込角 3/8” 全長 38mm
対辺 8mm 重量 33g
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/22 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0460ページ

代替品

EA617GH-8
  • 品番

    EA617GH-8

  • コメント

    3/8\"sq/8x49mm Hex ビットソケット

バリエーション一覧
EA618BS-3 3/8"DR/ 3x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-4 3/8"DR/ 4x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-5 3/8"DR/ 5x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-6 3/8"DR/ 6x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-7 3/8"DR/ 7x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-8 3/8"DR/ 8x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-10 3/8"DR/10x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-11 3/8"DR/11x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-12 3/8"DR/12x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-13 3/8"DR/13x38mm [INHEX]ビットソケット
EA618BS-14 3/8"DR/14x38mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618BS-59です。
  • ※画像はEA618BS-59です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top