品番 : EA618BS-301
品名 : 3/8"DRx 1/8" [Hex]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3010A.50-1/8 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1/8 | 全長(mm) | 50 |
差込角 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 20:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0477ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA618BS-304です。