品番 : EA618BT-1
品名 : 3/8"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3012A.52-1/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ソケット全長 | 52mm |
| 対辺 | 1/8” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
