品番 : EA618BT-5
品名 : 3/8"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3012A.52-1/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | ソケット全長 | 52mm |
対辺 | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0467ページ |