品番 : EA618BT-7
品名 : 3/8"DRx 5/16" [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3012A.52-5/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | ソケット全長 | 52mm |
対辺 | 5/16” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/03 12:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0477ページ |