品番 : EA618BT-4
品名 : 3/8"DRx 7/32" [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3012A.52-7/32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ソケット全長 | 52mm |
| 対辺 | 7/32” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/25 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
