詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BT-105

品名 : 3/8"DR/5x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3015M.62-5
対辺(mm) 5 全長(mm) (L)62
外径(mm) (D)18 差込角 3/8”
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/16 18:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0460ページ
バリエーション一覧
EA618BT-103 3/8"DR/3x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
EA618BT-104 3/8"DR/4x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
EA618BT-105 3/8"DR/5x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
EA618BT-106 3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top