品番 : EA618BT-106
品名 : 3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3015M.62-6 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 6 | 全長(mm) | (L)62 |
| 外径(mm) | (D)18 | 差込角 | 3/8” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
