品番 : EA618BV-225
品名 : 3/8"DRx25mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3400M-25 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 25 |
外径(mm) | 33.3 | 全長(mm) | 34 |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 14:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA618BV-225 3/8"DRx25mm ソケット |
EA618BV-226 3/8"DRx26mm ソケット |
拡大
画像はEA619BV-14です