品番 : EA618BW-70
品名 : 3/8"DRx 7 mm [2重4角]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3415M-7 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ||
| 四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。 | |||
| 対辺 | 7mm | 外径 | 13.3mm |
| 全長 | 26mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/06 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618BW-80です。
