詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BW-80

品名 : 3/8"DRx 8 mm [2重4角]ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3415M-8
差込角 3/8”
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺 8mm 外径 14.5mm
全長 26mm
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/06 21:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0459ページ
バリエーション一覧
EA618BW-55 3/8"DRx5.5mm [2重4角]ソケット
EA618BW-60 3/8"DRx 6 mm [2重4角]ソケット
EA618BW-70 3/8"DRx 7 mm [2重4角]ソケット
EA618BW-80 3/8"DRx 8 mm [2重4角]ソケット
EA618BW-100 3/8"DRx 10mm [2重4角]ソケット
EA618BW-120 3/8"DRx 12mm [2重4角]ソケット
EA618BW-130 3/8"DRx 13mm [2重4角]ソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top