詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BY-10

品名 : 3/8"DRxE10 [Torx]ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3425-E10
差込角 3/8” 全長 26mm
サイズ E10 外径 12mm
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ

代替品

EA687BX-10
バリエーション一覧
EA618BY-4 3/8"DRxE 4 [Torx]ソケット
EA618BY-5 3/8"DRxE 5 [Torx]ソケット
EA618BY-6 3/8"DRxE 6 [Torx]ソケット
EA618BY-7 3/8"DRxE 7 [Torx]ソケット
EA618BY-8 3/8"DRxE 8 [Torx]ソケット
EA618BY-10 3/8"DRxE10 [Torx]ソケット
EA618BY-11 3/8"DRxE11 [Torx]ソケット
EA618BY-12 3/8"DRxE12 [Torx]ソケット
EA618BY-14 3/8"DRxE14 [Torx]ソケット
EA618BY-16 3/8"DRxE16 [Torx]ソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top