品番 : EA618BY-16
品名 : 3/8"DRxE16 [Torx]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3425-E16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 26mm |
| サイズ | E16 | 外径 | 18mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
代替品
![]() |
|

