品番 : EA618BY-100
品名 : 3/8"DR/E4-E16 [TORX]ディープソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS3325/9 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 9個組みセット | サイズ | E4、E5、E6、E7、E8、E10、E12、E14、E16 |
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 55mm |
| 6ポイント | |||
| ホルダー長 | 200mm | 重量 | 420g |
| ソケット材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| トルクスナット専用ソケットのディープソケットのホルダーセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
代替品
![]() |
|

