詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BY-106

品名 : 3/8"DRxE 6 [TORX]ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3325-E6
差込角 3/8” サイズ E6
全長 55mm 重量 33g
材質 クロムモリブデン鋼 外径 7.9/17.3mm
6ポイント
ソケット深さ 5.4mm
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0459ページ
バリエーション一覧
EA618BY-104 3/8"DRxE 4 [TORX]ディープソケット
EA618BY-105 3/8"DRxE 5 [TORX]ディープソケット
EA618BY-106 3/8"DRxE 6 [TORX]ディープソケット
EA618BY-107 3/8"DRxE 7 [TORX]ディープソケット
EA618BY-108 3/8"DRxE 8 [TORX]ディープソケット
EA618BY-110 3/8"DRxE10 [TORX]ディープソケット
EA618BY-112 3/8"DRxE12 [TORX]ディープソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA618BY-108になります。
  • 画像はEA618BY-108になります。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top