品番 : EA618BY-107
品名 : 3/8"DRxE 7 [TORX]ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3325-E7 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | E7 |
| 全長 | 55mm | 重量 | 36g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 外径 | 8.9/17.3mm |
| 6ポイント | |||
| ソケット深さ | 6.6mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618BY-100 : 3/8"DR/E4-E16 [TORX]ディープソケットセット |
