品番 : EA618CA-1
品名 : 1/2"DRx110mm ラチェットハンドル(ロッキング)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3749SB-1/2 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 送り角 | 15° |
左右切替式 | |||
ロッキング式 | |||
全長 | 110mm | ギア数 | 24歯 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 20:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0479ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA618CA-1 1/2"DRx110mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
EA618CA-2 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル(ロッキング) |