品番 : EA618CB-250
品名 : 1/2"DRx250mm エクステンションバー(スイベル)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4763-250 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 250mm |
| ±15°まで角度をつけることができます。 | |||
| 底まで押し込むと固定され、通常のエクステンションバーとしてもお使い頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
