詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CB-75

品名 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4763-75
差込角 1/2” 全長(mm) 75
±15°まで角度をつけることができます。
底まで押し込むと固定され、通常のエクステンションバーとしてもお使い頂けます。
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 12:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0462ページ
バリエーション一覧
EA618CB-50 1/2"DRx 50mm エクステンションバー(スイベル)
EA618CB-75 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)
EA618CB-125 1/2"DRx125mm エクステンションバー(スイベル)
EA618CB-150 1/2"DRx150mm エクステンションバー(スイベル)
EA618CB-250 1/2"DRx250mm エクステンションバー(スイベル)
ウェブカタログ画像

商品動画

オフセットエクステンションバー オフセットエクステンションバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top