品番 : EA618CF-109
品名 : 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4305A-11/16 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 11/16 | 外径(mm) | 25 |
全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 08:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
代替品
|
拡大
※写真はEA618CF-105です。