品番 : EA618CF-124
品名 : 1/2"DRx1・ 1/2" ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4305A-1.1/2 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 1.1/2 | 外径(mm) | 49 |
全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/16 21:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
代替品
|
拡大
※写真はEA618CF-105です。