品番 : EA618CJ-219
品名 : 1/2"DRx19mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4300PMZ.65-19 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 対辺(mm) | 19 |
| 外径(mm) | 27.2 | 全長(mm) | 23 |
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 重量(g) | 150 |
| ホイールプロテクター付 | |||
| ホイールナットソケットでは定番となったホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 | |||
| Z-EALシリーズの特長である新機構ボールディンプルも採用することで、レンチ接合部のガタつきを低減させています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618CJ-217 1/2"DRx17mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付) |
| EA618CJ-219 1/2"DRx19mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付) |
| EA618CJ-221 1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付) |
