詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CJ-221

品名 : 1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4300PMZ.65-21
シリーズ Z-EAL 対辺(mm) 21
外径(mm) 29 全長(mm) 25
差込角 1/2”(12.7mm) 重量(g) 155
ホイールプロテクター付
ホイールナットソケットでは定番となったホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
Z-EALシリーズの特長である新機構ボールディンプルも採用することで、レンチ接合部のガタつきを低減させています。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0455ページ
バリエーション一覧
EA618CJ-217 1/2"DRx17mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)
EA618CJ-219 1/2"DRx19mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)
EA618CJ-221 1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • D1:27.5mm、D2:29mm、H:25mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top