品番 : EA618CM-114
品名 : 1/2"DR/E14 [TORX]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4425-E14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E14 | 外径 | 16.5mm |
| 全長 | 37mm | 差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 48 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
