詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CM-120

品名 : 1/2"DR/E20 [TORX]ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4425-E20
サイズ E20 外径 22.8mm
全長 37mm 差込角 1/2”
重量(g) 63
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0462ページ
バリエーション一覧
EA618CM-108 1/2"DR/ E8 [TORX]ソケット
EA618CM-110 1/2"DR/E10 [TORX]ソケット
EA618CM-111 1/2"DR/E11 [TORX]ソケット
EA618CM-112 1/2"DR/E12 [TORX]ソケット
EA618CM-114 1/2"DR/E14 [TORX]ソケット
EA618CM-116 1/2"DR/E16 [TORX]ソケット
EA618CM-118 1/2"DR/E18 [TORX]ソケット
EA618CM-120 1/2"DR/E20 [TORX]ソケット
EA618CM-122 1/2"DR/E22 [TORX]ソケット
EA618CM-124 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA618CM-114です
  • 画像はEA618CM-114です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top