品番 : EA618CM-220
品名 : 1/2"DR/E20 [TORX]ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4325-E20 |
---|---|---|---|
サイズ | E20 | 外径 | 22.8mm |
全長 | 77mm | 差込角 | 1/2” |
重量(g) | 141 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
拡大
※画像はEA618CM-216です。