品番 : EA618CM-224
品名 : 1/2"DR/E24 [TORX]ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4325-E24 |
---|---|---|---|
サイズ | E24 | 外径 | 26.6mm |
全長 | 77mm | 差込角 | 1/2” |
重量(g) | 215 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 10:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
拡大
※画像はEA618CM-216です。