品番 : EA618CN-25
品名 : 1/2"DRx25mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4300M-25 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 25 |
| 外径(mm) | 34 | 全長(mm) | 77 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/14 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
