品番 : EA618CN-29
品名 : 1/2"DRx29mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4300M-29 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 29 |
外径(mm) | 39 | 全長(mm) | 77 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/19 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0471ページ |