品番 : EA618CP-112
品名 : 1/2"DR/12mm ユニバーサルソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4440M-12 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 12mm | 外径 | 17.8mm |
| 全長 | 65mm | 差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 151 | ||
| 6角ユニバーサルソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/17 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CP-114です。
