品番 : EA618CP-114
品名 : 1/2"DR/14mm ユニバーサルソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4440M-14 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 14mm | 外径 | 20.3mm |
| 全長 | 66mm | 差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 151 | ||
| 6角ユニバーサルソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/17 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
