詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CP-12

品名 : 1/2"DRx 13/16" ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4300A-13/16
対辺(インチ) 13/16 外径(mm) 29
全長(mm) 77 差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 17:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0463ページ
バリエーション一覧
EA618CP-1 1/2"DRx 5/16" ディープソケット
EA618CP-2 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
EA618CP-3 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
EA618CP-4 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
EA618CP-5 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
EA618CP-6 1/2"DRx 19/32" ディープソケット
EA618CP-7 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
EA618CP-8 1/2"DRx 21/32" ディープソケット
EA618CP-9 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
EA618CP-10 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
EA618CP-11 1/2"DRx 25/32" ディープソケット
EA618CP-12 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
EA618CP-13 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
EA618CP-14 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
EA618CP-15 1/2"DRx 31/32" ディープソケット
EA618CP-16 1/2"DRx1" ディープソケット
EA618CP-17 1/2"DRx1・ 1/16" ディープソケット
EA618CP-18 1/2"DRx1・ 1/8" ディープソケット
EA618CP-19 1/2"DRx1・ 3/16" ディープソケット
EA618CP-20 1/2"DRx1・ 1/4" ディープソケット
EA618CP-21 1/2"DRx1・ 5/16" ディープソケット
EA618CP-22 1/2"DRx1・ 3/8" ディープソケット
EA618CP-23 1/2"DRx1・ 7/16" ディープソケット
EA618CP-24 1/2"DRx1・ 1/2" ディープソケット
EA618CP-25 1/2"DRx1・13/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618CP-13です。
  • ※写真はEA618CP-13です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top