品番 : EA618CP-6
品名 : 1/2"DRx 19/32" ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4300A-19/32 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 19/32 | 外径(mm) | 21.5 |
全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
拡大
※写真はEA618CP-13です。