詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CP-206

品名 : 1/2"DR/ 11/16" ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4440A-11/16
対辺 11/16” 外径 24.6mm
全長 69mm 差込角 1/2”
重量(g) 153
6角ユニバーサルソケット
追加説明
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 12:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0462ページ
バリエーション一覧
EA618CP-201 1/2"DR/ 3/8" ディープソケット
EA618CP-202 1/2"DR/ 7/16" ディープソケット
EA618CP-203 1/2"DR/ 1/2" ディープソケット
EA618CP-204 1/2"DR/ 9/16" ディープソケット
EA618CP-205 1/2"DR/ 5/8" ディープソケット
EA618CP-206 1/2"DR/ 11/16" ディープソケット
EA618CP-207 1/2"DR/ 3/4" ディープソケット
EA618CP-208 1/2"DR/ 7/8" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CP-203です。
  • ※画像はEA618CP-203です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top