品番 : EA618CP-207
品名 : 1/2"DR/ 3/4" ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4440A-3/4 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 3/4” | 外径 | 26.5mm |
| 全長 | 71mm | 差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 170 | ||
| 6角ユニバーサルソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CP-203です。
