品番 : EA618CP-402
品名 : 1/2"DR/ 7/16" ユニバーサルソケット(インチ・12角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4445A-7/16 |
---|---|---|---|
対辺 | 7/16” | 外径 | 16.5mm |
全長 | 65mm | 差込角 | 1/2” |
重量(g) | 158 | ||
12角ユニバーサルソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 21:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA618CP-403です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618CP-402/EA618CP-402_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
※画像はEA618CP-403です。