品番 : EA618CP-404
品名 : 1/2"DR/ 9/16" ユニバーサルソケット(インチ・12角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4445A-9/16 |
---|---|---|---|
対辺 | 9/16” | 外径 | 20.3mm |
全長 | 66mm | 差込角 | 1/2” |
重量(g) | 151 | ||
12角ユニバーサルソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 04:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0481ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA618CP-403です。