品番 : EA618CP-510
品名 : 1/2"DR/E10 ユニバーサルソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4440T-E10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E10 | 外径 | 13.2mm |
| 全長 | 62mm | 差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 145 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618CP-510 1/2"DR/E10 ユニバーサルソケット |
| EA618CP-512 1/2"DR/E12 ユニバーサルソケット |
| EA618CP-514 1/2"DR/E14 ユニバーサルソケット |
| EA618CP-516 1/2"DR/E16 ユニバーサルソケット |
| EA618CP-518 1/2"DR/E18 ユニバーサルソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CP-514です。
