詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CP-512

品名 : 1/2"DR/E12 ユニバーサルソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4440T-E12
サイズ E12 外径 15mm
全長 63mm 差込角 1/2”
重量(g) 147
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/17 19:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0462ページ
バリエーション一覧
EA618CP-510 1/2"DR/E10 ユニバーサルソケット
EA618CP-512 1/2"DR/E12 ユニバーサルソケット
EA618CP-514 1/2"DR/E14 ユニバーサルソケット
EA618CP-516 1/2"DR/E16 ユニバーサルソケット
EA618CP-518 1/2"DR/E18 ユニバーサルソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CP-514です。
  • ※画像はEA618CP-514です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top